CoBolt® vékony, többkomponensű hüvelyekkel 200 mm

Cikkszám: 71 42 200
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71 42 200
EAN / GTIN 4003773087212
Gyártó száma 71 42 200
L-szám L70010 2136

Leírás

Leírás:

  • süllyesztéssel a vastagabb huzalok könnyebb vágásához
  • precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahuzalokhoz
  • 5,2 mm-es Ø-ig vágja az olyan alkatrészeket, mint a csavarok, szögek, szegecsek stb
  • különösen nagy vágási teljesítmény, kisebb erőfeszítéssel a rendkívül hatékony illesztési kialakításnak köszönhetően
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
  • vékony, többkomponensű hüvelyekkel, gallér nélkül a jobb kezelhetőség és a könnyebb szállítás érdekében
  • Nyitó rugó és a fogantyúfedélbe integrált zár a kényelmes munkavégzés és a biztonságos szállítás érdekében

Jellemző:

  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 6mm
  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 5.2mm
  • Vágási értékek kemény huzal (átmérő): Ø 4,0 mm
  • Vágási értékek zongorahuzal (átmérő): Ø 3.6mm
  • karcsú, többkomponensű hüvelyekkel
  • Vágóél ferdével

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz